Beli kertas ivory di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INDACHI Fire Resistant Safe (Brankas) With Alarm
    Mulai

    Rp4.299.900

    INDACHI Fire Resistant Safe (Brankas) With Alarm
    Deskripsi:
    Accessories1 Combination lock1 key lock with handle1 Tray
  2. Polytron Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Polytron Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    POLYTRON Showcase 140 Litres SCN 140X adalah showcase dengan 3 rak dan pintu kaca, sehingga memudahkan Anda melihat isi dalam showcase. Memiliki daya 180 W dan kapasitas hingga 140 L serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, seperti LED Lighting, Anti Fogging Glass Door, Energy Saving, Adjustable Rack, dan Wheel untuk kemudahan memindahkan unit.
  3. IVORY Car Body Cleaner Vehicle Exterior (Pembersih Bodi Mobil)
    Mulai

    Rp7.900

    IVORY Car Body Cleaner Vehicle Exterior (Pembersih Bodi Mobil)
    Deskripsi:
    Compound Pembersih Exterior merupakan formula pengkilap kendaraan berbahan metal dan plastik yang ideal untuk kendaraan. Pembersih ini dilengkapi dengan lapisan silikon ekstra yang mampu memberikan efek kilau pada permukaan body kendaraan. Penghilang Baret Lembut
    atribut:
    • Size (g): 100
  4. IVORY Rubbing Compound
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    IVORY Rubbing Compound
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Color: Putih
  5. YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)
    Mulai

    Rp46.900

    YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 24.1
    • Material: Plastic coated iron pipe
    • Outer Diameter (mm): 27.7
    • Type: Diameter 28 pipe
  6. Chugoku Marine Paint Evamarine I
    Mulai

    Rp999.900

    Chugoku Marine Paint Evamarine I
    Deskripsi:
    EVAMARINE is a finish coat based on alkyd resin and excellent adhesion property, weathering resistance and excellent colour retention.
    atribut:
    • Type: Alkyd resin finish paint
    • Preceding Coats: LZI PRIMER, etc
    • Density (g/mL): 0.99
    • Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 30; 10°C : 16; 20°C : 8; 30°C : 4
    • Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 4; 10°C : 3; 20°C : 2; 30°C : 1.5
    • For Airless Spray: Viscosity : (Ford Cup #4) 120 [sec]; Tip No. : (GRACO) 615, 715 Paint Output Pressure : 110 - 140 [kg/cm2] Spray Speed : 80 - 100 [cm/sec]
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 90
    • Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
    • Painting Interval (hour): 5°C : 48; 10°C : 24; 20°C : 16; 30°C : 12
    • Solid By Volume (%): 50 ± 2
    • Storage Shelf Life (month): 12; after the date of production
  7. MK Handrail Fitting (Pegangan Tangan)
    50%
    Mulai

    Rp1.099.900

    MK Handrail Fitting (Pegangan Tangan)
    Deskripsi:
    -In combination of the Make series, it can be used at desired length/shapes._x000D_-For handrails in a bath room or around a toilet.
    atribut:
    • Color: Ivory
    • Diameter: 32mm
    • Total Length: 2500mm
    • Material: Aluminium Antibacterial Resin Coating
    • Purpose of Use: For handrails in a bath room or around a toilet.
  8. GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp2.599.900

    GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp109.900

    YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
  10. GEA Showcase Cooler
    Mulai

    Rp4.299.900

    GEA Showcase Cooler
    atribut:
    • Voltage (V): 220/1P
  11. Polytron Showcase Cooler Glazell (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Polytron Showcase Cooler Glazell (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Showcase 148X adalah showcase no frost dengan kapasitas 192L dengan desain borderless yg elegant dilengkapi dengan digital display touch control dan rapid smart cooling technology yang menjadikan showcase POLYTRON lebih cepat dingin. Showcase ini juga memiliki adjustable rack yg bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
  12. INABA DENKO Slimduct Neo NSD (Talang Pipa AC)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    INABA DENKO Slimduct Neo NSD (Talang Pipa AC)
    Deskripsi:
    The Perfect System Slimduct With Various Fittings Will Conceal, Beautify and Protect Exposed Linesets and is Suitable For Any Split Air Conditioners.- Slimduct is Constructed From a Special High Grade PVC For Superior UV and Weather Resistance, Protecting Linesets From The Elements, Vandalism, and Pest Damage.- Five Colors to Provide a Wide Range to Suit Any Color Scheme (Paintable to Match or Compliment Custom Colors. Follow Paint Manufacturers Recommendation For Vinyl Products).- Three Sizes to Accomodate Any Single Lineset or Multiple Linesets.- Easy and Quick installation in Just Three Steps (Secure Base, Place Piping, and Clip on Covers)- Slimduct is Made From Flame Retardant Materials.
  13. INABA DENKO Sambungan Pipa T Type Joint (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp429.900

  14. Polytron Showcase Cooler Fastcool Borderless (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Polytron Showcase Cooler Fastcool Borderless (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Showcase Fastcool Borderless 230 Liter SCN 187 POLYTRON Showcase Fastcool Borderless 230 Liter SCN 187 adalah solusi ideal untuk menampilkan minuman dingin di toko atau bisnis kecil Anda. Didesain dengan tampilan modern dan borderless, kulkas ini mampu menarik perhatian pelanggan dengan tampilan yang elegan dan pencahayaan LED yang terang. Selain itu, kulkas ini juga cocok digunakan di rumah, terutama untuk Anda yang sering mengadakan acara atau membutuhkan penyimpanan minuman tambahan.
    atribut:
    • Adjustable Rack: Yes
    • Anti Fogging Glass Door: Hot Air Blow
    • Cooling Type: Direct Cooling
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 540x623x1785
    • Energy Saving: Yes
    • Handle + Bottle Opener: Yes
    • LED Lighting: LED Bar
    • Lock Key: Yes
    • Number of Rack: 4
    • Power Consumption (W): 190
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Refrigerant: R134a
    • Rust Free: Yes
    • Type: Regular Showcase
    • Wheel: Yes
Daftar Harga kertas ivory Terbaru November 2026
INDACHI Fire Resistant Safe (Brankas) With AlarmRp4.299.900
Polytron Showcase Cooler (Lemari Pendingin)Rp3.599.900
IVORY Car Body Cleaner Vehicle Exterior (Pembersih Bodi Mobil)Rp7.900
IVORY Rubbing CompoundRp86.900
YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)Rp46.900
Sinar Dunia Kertas OrigamiRp2.900
Chugoku Marine Paint Evamarine IRp999.900
MK Handrail Fitting (Pegangan Tangan)Rp1.099.900
GEA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)Rp2.599.900
YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)